Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTRLS4X60EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 60 mm | Norme: NFE 27128
Vis à tête ronde large fendue
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VMTRL4X60A2
Spartex :VMTRLS4X60EFA2-50
Rubix :U600-8306458
Fabricant :2712824 60
EAN :4043377210135


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | NFE 27128 |
Détails articles : VIS POELIER TRF 4X60 A2 EF NFE 27-128 INOX A2 TR FENDUE
Vis à tête ronde large fendue A2-50 4X60
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | NFE 27128 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,00 € HT
/ 500 unités
212,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
60 mm