Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF12X25EFA2-70, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF12X25EFA2-70
Rubix :U600-8299461
Fabricant :0963212 25
EAN :4043377108708


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 12X25 EF DIN 963 INOX A2-70 0963212 25
Vis à tête fraisée fendues A2-70 12X25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,86 € HT
/ 50 unités
98,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
25 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M12