Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC4X30EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :881251
Spartex :FHC4X30EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282712
Fabricant :1064224 30
EAN :4043377181244


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS FHC 4X30 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)
Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 4X30 sw2,5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | sw2,5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,00 € HT
/ 500 unités
74,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
30 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M4