Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF2X5EFA2-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 5 mm | Norme: DIN 84

Vis à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :VTCFDU2X5EFA2
Spartex :VMTCF2X5EFA2-50
Rubix :U600-8306807
Fabricant :008422 5
EAN :4043377007605
VIS TC FDU 2X5 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 008422 5

Résumé technique

Longueur5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 84
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TC FDU 2X5 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 008422 5


Vis à tête cylindrique fendues A2-50 2X5

Informations techniques


Attributs
Longueur5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 84
Diamètre métriqueM2
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage2 mm
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
41,80 € HT
/ 1 000 unités
50,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

5 mm

Matériau/finition

Norme

Diamètre métrique

M2

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.