Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPZ3X20EFA4-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPZ3X20EFA4-50
Rubix :U600-8289196
Fabricant :0966403 20
EAN :4043377122322


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 3X20 DIN 966 PZ EF INOX A4-50 0966403 20
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A4-50 3X20 pz1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 966 |
| Diamètre métrique | m3 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,75 € HT
/ 500 unités
54,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
20 mm