Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBF5X100EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBF5X100EFA2-70
Rubix :U600-8300446
Fabricant :096425 100
EAN :4043377113948


Résumé technique
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
Détails articles : VIS TF BOMB FDU 5X100 DIN 964 EF INOX A2-70 096425 100
Vis à tête fraisée bombée fendues A2-70 5X100
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,28 € HT
/ 200 unités
177,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
100 mm