Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX6X50EFA4-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX6X50EFA4-70
Rubix :U600-8300927
Fabricant :1457946 50/50
EAN :4043377350749


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
Détails articles : VIS MET TC 6X50 EF ISO 14579 TX30 INOX A4-70 1457946 50/50
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A4-70 6X50/50 T30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,11 € HT
/ 100 unités
141,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
50 mm