Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX4X45EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 45 mm | Norme: ISO 14581
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFTTX4X45EFA2-50
Rubix :U600-8297135
Fabricant :1458124 45
EAN :4043377232618


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14581 |
Détails articles : VIS TF 6 LOBES 4X45 ISO 14581 TX20 EF INOX A2-50 1458124 45
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A2-50 4X45 T20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14581 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,15 € HT
/ 500 unités
116,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
45 mm