Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBF3X35EFA4-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBF3X35EFA4-50
Rubix :U600-8300579
Fabricant :096443 35
EAN :4043377114792


Résumé technique
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 964 |
Détails articles : VIS TF BOMB FDU 3X35 DIN 964 EF INOX A4-50 096443 35
Vis à tête fraisée bombée fendues A4-50 3X35
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 964 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,10 € HT
/ 500 unités
105,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
35 mm