Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX8X45PFA4-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 45 mm | Norme: ISO 14580

Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBTX8X45PFA4-50
Rubix :U600-8302850
Fabricant :1458048 45
EAN :4043377414083
VIS MET TC 8X45 PF ISO 14580 TX45 BAS A4-50 1458048 45
brand logo

Résumé technique

Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14580
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 8X45 PF ISO 14580 TX45 BAS A4-50 1458048 45


Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A4-50 8X45 T45
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14580
Diamètre métriqueM8
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage8 mm
Taille empreintet45
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
228,97 € HT
/ 100 unités
274,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

45 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.