Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPZ5X40EFA4-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPZ5X40EFA4-70
Rubix :U600-8303437
Fabricant :0966405 40
EAN :4043377122599


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 5X40 DIN 966 PZ EF INOX A4-70 0966405 40
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A4-70 5X40 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 966 |
| Diamètre métrique | m5 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,45 € HT
/ 500 unités
278,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm