Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX2X18EFA2-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 18 mm | Norme: ISO 14583
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBLTX2X18EFA2-50
Rubix :U600-8303660
Fabricant :1458322 18
EAN :4043377292995


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 2X18 ISO 14583 LARGE INOX A2-50 1458322 18
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A2-50 2X18 T6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | iso 14583 |
| Diamètre métrique | m2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | t6 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,60 € HT
/ 1 000 unités
67,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
18 mm