Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPH5X30EFA4-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPH5X30EFA4-70
Rubix :U600-8289359
Fabricant :096645 30
EAN :4043377122995


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 966 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 5X30 DIN 966 PH EF INOX A4-70 096645 30
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A4-70 5X30 PH2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 966 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,40 € HT
/ 500 unités
232,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
30 mm