Vis à métaux filetage métrique Norelem 07180-1275, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 75 mm | Norme: DIN 444
Vis d'articu. din 444 forme b br
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :07180-1275
Rubix :0097-0041348
EAN :4059495166513

Documents
Détails articles : VIS ARTICULATION DIN444 FORME B M12X30 L=75 07180-1275
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 75 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Norme | DIN 444 |
| Diamètre métrique | M12 |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Diamètre | 25 mm |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,74 € HT
/ unité
20,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
