Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPH4X22EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPH4X22EFA2-50
Rubix :U600-8289414
Fabricant :096624 22
EAN :4043377121509


Résumé technique
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 4X22 DIN 966 PH EF INOX A2-50 096624 22
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A2-50 4X22 PH2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,00 € HT
/ 500 unités
69,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
22 mm