Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC12X50EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :881317
Spartex :FHC12X50EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282906
Fabricant :10642212 50
EAN :4043377180513
VIS FHC 12X50 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)

Résumé technique

Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FHC 12X50 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 12X50 sw8

Informations techniques


Attributs
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM12
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage12 mm
Taille empreintesw8
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
68,86 € HT
/ 50 unités
82,63 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M12

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.