Vis à métaux filetage métrique Unbrako 47AL8M30, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 30 mm
Vis CHC tête basse acier cl.10/9
Voir les informations techniquesRéférences
Unbrako :47AL8M30
Rubix :3268-8031979

Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
Détails articles : VIS CHC TETE BASSE M8X30 E/F CL10-9 ACIER UNBRAKO PRIX/CENT
Réf-commerciale: 47AL-T [M x L]
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,50 € HT
/ 200 unités
240,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours