Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB2,9X22PHEFA4, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7983

Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFB2,9X22PHEFA4
Rubix :U600-8300311
Fabricant :7983429 22
EAN :4043377171146
VIS TOLE TFB 2,9X22 A4 DIN 7983 INOX A4 20H PH (SIM. ISO 7051)
brand logo

Résumé technique

Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7983
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 2,9X22 A4 DIN 7983 INOX A4 20H PH (SIM. ISO 7051)


Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH A4 2,9X22 PH1
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7983
Diamètre métriqueM2
Type d'empreintephillips (ph)
Catégorie de qualitéA4
Diamètre de filetage2,9 mm
Taille empreinteph1
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
77,70 € HT
/ 1 000 unités
93,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

22 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.