Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTFHC8X25EFA2, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité à TF avec obturateur
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFHC8X25EFA2
Rubix :U600-8293810
Fabricant :914128 25
EAN :4043377133427


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TF OBTURATEUR 8X25 EF INOX A2 914128 25
Vis de sécurité à TF avec obturateur A2 8X25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,95 € HT
/ 100 unités
392,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours