Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB2,2X22PHEFA2, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7983
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFB2,2X22PHEFA2
Rubix :U600-8300374
Fabricant :7983222 22
EAN :4043377169198


Résumé technique
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7983 |
Détails articles : VIS TOLE TFB 2,2X22 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PH (SIM. ISO 7051)
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH A2 2,2X22 PH1
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7983 |
| Diamètre métrique | M2 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 2,2 mm |
| Taille empreinte | ph1 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,50 € HT
/ 1 000 unités
66,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
22 mm