Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ6X20EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTFPOZ6X20A2
Spartex :VMTFPZ6X20EFA2-70
Rubix :U600-8306536
Fabricant :0965206 20
EAN :4043377116703


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PZ 6X20 DIN 965 EF INOX A2-70 0965206 20
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-70 6X20 pz3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,55 € HT
/ 500 unités
118,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
20 mm