Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBF2X20EFA2-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBF2X20EFA2-50
Rubix :U600-8300657
Fabricant :096422 20
EAN :4043377113450


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
Détails articles : VIS TF BOMB FDU 2X20 DIN 964 EF INOX A2-50 096422 20
Vis à tête fraisée bombée fendues A2-50 2X20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
| Diamètre métrique | M2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 2 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,40 € HT
/ 1 000 unités
65,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
20 mm