Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBTX4X20EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 966 / ISO 14584
Vis à métaux à tête fraisée bombée à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBTX4X20EFA4-50
Rubix :U600-8300002
Fabricant :1458444 20
EAN :4043377291509


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 966 / ISO 14584 |
Détails articles : VIS TFB 6 LOBES 4X20 ISO 14584 TX20 EF INOX A4-50 1458444 20
Vis à métaux à tête fraisée bombée à six lobes A4-50 4X20 T20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 966 / ISO 14584 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,10 € HT
/ 500 unités
98,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
20 mm