Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ5X16EFA4-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPZ5X16EFA4-70
Rubix :U600-8297651
Fabricant :0965405 16
EAN :4043377119179


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PZ 5X16 DIN 965 EF INOX A4-70 0965405 16
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A4-70 5X16 pz2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,55 € HT
/ 500 unités
106,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
16 mm