Vis à métaux filetage métrique Spartex VTREC28-10X50EFA2, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis à tête marteau de type 28/15
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTREC28-10X50EFA2
Rubix :U600-8302099
Fabricant :9097210 50
EAN :4043377238993


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS T MARTEAU 28/15 10X50 EF INOX A2 9097210 50
Vis à tête marteau de type 28/15 A2 10X50
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | tête de marteau |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,79 € HT
/ 100 unités
269,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
50 mm