Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF5X12EFA4-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 84

Vis à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VMTCF5X12EFA4-70
Rubix :U600-8302140
Fabricant :008445 12
EAN :4043377010407
VIS TC FDU 5X12 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-70 008445 12
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage5 mm
Longueur12 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TC FDU 5X12 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-70 008445 12


Vis à tête cylindrique fendues A4-70 5X12
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur12 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normedin 84
Diamètre métriquem5
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéa4-70
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,50 HT
/ 500 unités
133,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

5 mm

Longueur

12 mm

Matériau/finition

Norme

Diamètre métrique

m5
Sélectionner les références (366)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.