Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCTB10X30EFA4-50, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 6912
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCTB10X30EFA4-50
Rubix :U600-8284626
Fabricant :6912410 30
EAN :4043377149060


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 6912 |
Détails articles : VIS CHC BAS 10X30 A4 EF DIN 6912 INOX A4-50
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage A4-50 10X30 SW8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 6912 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,66 € HT
/ 100 unités
261,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
30 mm