Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB4,8X100PZEFA4, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 7983

Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFB4,8X100PZEFA4
Rubix :U600-8299964
Fabricant :79834048 100
EAN :4043377170613
VIS TOLE TF 4,8X100 A4 DIN 7983 PZ (SIM.ISO 7049) INOX A4 20H
brand logo

Résumé technique

Longueur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7983
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 4,8X100 A4 DIN 7983 PZ (SIM.ISO 7049) INOX A4 20H


Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PZ A4 4,8X100 pz2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7983
Diamètre métriqueM4
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA4
Diamètre de filetage4,8 mm
Taille empreintepz2
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
173,56 € HT
/ 200 unités
208,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

100 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.