Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF10X30EFA4-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCF10X30EFA4-70
Rubix :U600-8302655
Fabricant :0084410 30
EAN :4043377009234


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS TC FDU 10X30 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-70 0084410 30
Vis à tête cylindrique fendues A4-70 10X30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 84 |
| Diamètre métrique | m10 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,00 € HT
/ 100 unités
230,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
10 mm
Longueur
30 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
m10