Vis à métaux filetage métrique Sandvik Coromant 5513016-01, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 14 mm

Élément d'assemblage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :5513016-01
Rubix :0033-0023899
Fabricant :5763106
VIS 5513 016-01

Résumé technique

Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier
Diamètre métriqueM5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VIS 5513 016-01


Vis à tête fraisée

Informations techniques


Attributs
Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier
Diamètre métriqueM5
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Diamètre de filetage5 mm
Type de filetagemétrique
Diamètre3,1 mm
11,83 € HT
/ unité
14,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.