Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF1,7X5EFA2-50, Diamètre métrique: M1,7 | Longueur: 5 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCF1,7X5EFA2-50
Rubix :U600-8302677
Fabricant :0084217 5
EAN :4043377007476


Résumé technique
| Longueur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 1,7X5 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 0084217 5
Vis à tête cylindrique fendues A2-50 1,7X5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M1,7 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 1,7 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
694,80 € HT
/ 1 000 unités
833,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
5 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M1,7