Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTF4X16TXEFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 16 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité téton, filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTF4X16TXEFA2
Rubix :U600-8294586
Fabricant :912324 16
EAN :4043377131669


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TFTX TETON 4X16 EF FIL. MET. INOX A2 912324 16
Vis de sécurité TF profil torx + téton, filetage métrique A2 4X16 profil torx 20 pin
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | t 20 pin |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,99 € HT
/ 100 unités
27,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
16 mm