Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX5X50EFA4-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579

Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCTX5X50EFA4-70
Rubix :U600-8301015
Fabricant :1457945 50/50
EAN :4043377350510
VIS MET TC 5X50 EF ISO 14579 TX25 INOX A4-70 1457945 50/50
brand logo

Résumé technique

Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 14579
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 5X50 EF ISO 14579 TX25 INOX A4-70 1457945 50/50


Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A4-70 5X50/50 T25
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 14579
Diamètre métriqueM5
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-70
Diamètre de filetage5 mm
Taille empreintet25
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
180,74 € HT
/ 200 unités
216,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.