Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTRLD6X70EFA2, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 70 mm | Norme: NFE 25129
Vis à tête bombée avec grande tête, double fente
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VMTRL6X70A2
Spartex :VMTRLD6X70EFA2
Rubix :U600-8306489
Fabricant :2512926 70
EAN :4043377335944


Résumé technique
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | NFE 25129 |
Détails articles : VIS POELIER TRL 6X70 A2 EF NFE 25-129 TRL INOX A2 FENDUE
Vis à tête bombée avec grande tête, double fente A2 6X70
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | NFE 25129 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,56 € HT
/ 200 unités
304,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
70 mm