Boulon à six pans creux Spartex CHC5X35EFA4-70ISO, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Voir les informations techniques
Références
Spartex :CHC5X35EFA4-70ISO
Rubix :U600-8285384
Fabricant :476245 35/35
EAN :4043377260765
VIS CHC 5X35 A4 EF ISO 4762 INOX A4-70 (SIM. DIN 912)
brand logo
Résumé technique
Longueur35 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normedin 912 / iso 4762
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS CHC 5X35 A4 EF ISO 4762 INOX A4-70 (SIM. DIN 912)


Vis à tête cylindrique HC, filetage complet A4-70 5X35/35 SW4
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur35 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normedin 912 / iso 4762
Diamètre de filetage5 mm
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Diamètre métriquem5
Catégorie de qualitéa4-70
Forme de la têtecylindrique
Taille empreintesw4
Type de filetagemétrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,32 HT
/ 200 unités
119,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

35 mm

Matériau/finition

Diamètre de filetage

5 mm

Surface de filetage

Diamètre métrique

m5
Sélectionner les références (1325)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.