Boulon à six pans creux Spartex CHC10X30EFA2-70ISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Voir les informations techniques

Références

Spartex :CHC10X30EFA2-70ISO
Rubix :U600-8286334
Fabricant :4762210 30
EAN :4043377058577
VIS CHC 10X30 A2 EF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)
brand logo

Résumé technique

Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 4762
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS CHC 10X30 A2 EF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)


Vis à tête cylindrique à six pans creux A2-70 10X30 SW8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 4762
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM10
Catégorie de qualitéA2-70
Forme de la têtecylindrique
Diamètre de filetage10 mm
Taille empreintesw8
Type de filetagemétrique
78,69 HT
/ 100 unités
94,43 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

30 mm

Matériau/finition

Surface de filetage

Diamètre métrique

M10

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.