Boulon à six pans creux Spartex CHC3X8EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Voir les informations techniques
Références
Spartex :CHC3X8EFA2-50ISO
Rubix :U600-8285505
Fabricant :476223 8
EAN :4043377060938
VIS CHC 3X8 A2 EF ISO 4762 INOX A2-50 (SIM. DIN 912)
brand logo
Résumé technique
Longueur8 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 912 / iso 4762
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS CHC 3X8 A2 EF ISO 4762 INOX A2-50 (SIM. DIN 912)


Vis à tête cylindrique à six pans creux A2-50 3X8 SW2,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur8 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 912 / iso 4762
Diamètre de filetage3 mm
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Diamètre métriquem3
Catégorie de qualitéa2-50
Forme de la têtecylindrique
Taille empreintesw2,5
Type de filetagemétrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,70 HT
/ 1 000 unités
81,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

8 mm

Matériau/finition

Diamètre de filetage

3 mm

Surface de filetage

Diamètre métrique

m3
Sélectionner les références (1325)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.