Boulon à six pans creux Spartex FHC10X20PF10ISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :FHC10X20PF10ISO
Rubix :U600-8331669
Fabricant :010642.10000.0100.020
EAN :4043952600467


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS MET FHC 10X20 ISO10642 ACIER 10.9 (DIN7991)
Vis à tête fraisée HC 10X20 filt. partiel - SW6 acier 10.9 ISO 10642
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M10 |
| Catégorie de qualité | 10,9 |
| Forme de la tête | countersunk |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Taille empreinte | sw6 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,70 € HT
/ 200 unités
104,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
20 mm