Boulon à six pans creux Spartex CHC5X130PFA4-70ISO, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 130 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHC5X130PFA4-70ISO
Rubix :U600-8285411
Fabricant :476245 130
EAN :4043377260734


Résumé technique
| Longueur | 130 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 912 / iso 4762 |
Détails articles : VIS CHC 5X130 A4 PF ISO 4762 INOX A4-70 (SIM. DIN 912)
Vis à tête cylindrique à six pans creux A4-70 5X130 SW4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 130 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 912 / iso 4762 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | m5 |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | sw4 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 509,98 € HT
/ 100 unités
1 811,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
130 mm
Matériau/finition
Diamètre de filetage
5 mm
Surface de filetage
Diamètre métrique
m5