Boulon à six pans creux Reyher DIN 912 8.8 M 10 x 50 mit Gew. bis Kopf S, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 912
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Reyher :DIN 912 8.8 M 10 x 50 mit Gew. bis Kopf S
Rubix :T578-8246947



Détails articles : VIS CHC 10X50 FT DIN912 ACIER 8.8 (ISO4762)
~DIN 912 8.8 VG Vis à tête cylindrique à six pans creux, filetage total (filet jusqu'à la tête) - Dimensions: M 10 x 50 VE=S (100 pièces)
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Norme | DIN 912 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Diamètre métrique | M10 |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,68 € HT
/ 100 unités
99,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
