Boulon à six pans creux Spartex CHC20X30EFA4-70ISO, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHC20X30EFA4-70ISO
Rubix :U600-8285857
Fabricant :4762420 30
EAN :4043377064172


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 912 / iso 4762 |
Détails articles : VIS CHC 20X30 A4 EF ISO 4762 INOX A4-70 (SIM. DIN 912)
Vis à tête cylindrique à six pans creux A4-70 20X30 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 912 / iso 4762 |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | m20 |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | sw17 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,75 € HT
/ 25 unités
338,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
30 mm
Matériau/finition
Diamètre de filetage
20 mm
Surface de filetage
Diamètre métrique
m20