Boulon à six pans creux Spartex CHC12X70EFA4-70ISO, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Voir les informations techniques
Références
Spartex :CHC12X70EFA4-70ISO
Rubix :U600-8286182
Fabricant :4762412 70/70
EAN :4043377308429
VIS CHC 12X70 A4 EF ISO 4762 INOX A4-70 (SIM. DIN 912)
brand logo
Résumé technique
Longueur70 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normedin 912 / iso 4762
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS CHC 12X70 A4 EF ISO 4762 INOX A4-70 (SIM. DIN 912)


Vis à tête cylindrique HC, filetage complet A4-70 12X70/70 SW10
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur70 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normedin 912 / iso 4762
Diamètre de filetage12 mm
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Diamètre métriquem12
Catégorie de qualitéa4-70
Forme de la têtecylindrique
Taille empreintesw10
Type de filetagemétrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,41 HT
/ 50 unités
275,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

70 mm

Matériau/finition

Diamètre de filetage

12 mm

Surface de filetage

Diamètre métrique

m12
Sélectionner les références (1325)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.