Boulon à six pans creux Spartex CHC16X160PFA2-70ISO, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 160 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Voir les informations techniques
Références
Spartex :CHC16X160PFA2-70ISO
Rubix :U600-8286070
Fabricant :4762216 160
EAN :4043377059352
VIS CHC 16X160 A2 PF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)
brand logo
Résumé technique
Longueur160 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 912 / iso 4762
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS CHC 16X160 A2 PF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)


Vis à tête cylindrique à six pans creux A2-70 16X160 SW14
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur160 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 912 / iso 4762
Diamètre de filetage16 mm
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriquem16
Catégorie de qualitéa2-70
Forme de la têtecylindrique
Taille empreintesw14
Type de filetagemétrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,44 HT
/ 10 unités
220,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

160 mm

Matériau/finition

Diamètre de filetage

16 mm

Surface de filetage

Diamètre métrique

m16
Sélectionner les références (1325)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.