Boulon à six pans creux Spartex CHC20X230PFA2-70ISO, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 230 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Voir les informations techniques

Références

Spartex :CHC20X230PFA2-70ISO
Rubix :U600-8285874
Fabricant :4762220 230
EAN :4043377258700
VIS CHC 20X230 A2 PF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)
brand logo

Résumé technique

Longueur230 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 4762
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS CHC 20X230 A2 PF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)


Vis à tête cylindrique à six pans creux A2-70 20X230 SW17
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur230 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 4762
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM20
Catégorie de qualitéA2-70
Forme de la têtecylindrique
Diamètre de filetage20 mm
Taille empreintesw17
Type de filetagemétrique
2 471,16 HT
/ 25 unités
2 965,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Longueur

230 mm

Matériau/finition

Surface de filetage

Diamètre métrique

M20

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.