Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCTB8X50EFA2-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 6912
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCTB8X50EFA2-50
Rubix :U600-8284287
Fabricant :691228 50
EAN :4043377148957


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS CHC BAS 8X50 A2 EF DIN 6912 INOX A2-50
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage A2-50 8X50 SW6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 6912 |
| Diamètre métrique | m8 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | sw6 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,51 € HT
/ 100 unités
201,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
50 mm