Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX8X45EFA2-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 45 mm | Norme: ISO 14581
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFTTX8X45EFA2-50
Rubix :U600-8296853
Fabricant :1458128 45
EAN :4043377241870


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TF 6 LOBES 8X45 ISO 14581 TX45 EF INOX A2-50 1458128 45
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A2-50 8X45 T45
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14581 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | t45 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,56 € HT
/ 200 unités
191,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm