Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCTB3X5EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 5 mm | Norme: DIN 6912
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCTB3X5EFA2-50
Rubix :U600-8284430
Fabricant :691223 5
EAN :4043377261960


Résumé technique
| Longueur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 6912 |
Détails articles : VIS CHC BAS 3X5 A2 EF DIN 6912 INOX A2-50
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage A2-50 3X5 SW2,5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 6912 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | sw2,5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 296,60 € HT
/ 1 000 unités
1 555,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
5 mm