Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTFBDT4,2X50EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité à tête fraisée bombée deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFBDT4,2X50EFA2-50
Rubix :U600-8294444
Fabricant :9104242 50
EAN :4043377128867


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU FRB 2 TROU 4,2X50 EF SP8 INOX A2-50 9104242 50
Vis de sécurité à tête fraisée bombée deux trous A2-50 4,2X50 SP8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
| Taille empreinte | sp8 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,16 € HT
/ 100 unités
153,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours