Vis à métaux filetage métrique Norelem 06090-06X25, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 464
Vis striee din 464 m6x25
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :06090-06X25
Rubix :0097-0036962
EAN :4059495054896

Documents
Détails articles : VIS STRIEE DIN464 M6X25 06090-06X25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Norme | DIN 464 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | moleté |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Diamètre | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,62 € HT
/ unité
7,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
