Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTFDT3X12EFA2, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 12 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité tête fraisée deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFDT3X12EFA2
Rubix :U600-8294078
Fabricant :910323 12
EAN :4043377126641


Résumé technique
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU FR 2 TROU 3X12 EF SP4 INOX A2 910323 12
Vis de sécurité tête fraisée deux trous A2 3X12 SP4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | sp4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,75 € HT
/ 100 unités
102,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
12 mm